PEREL - Led Ba9S 24 VAC/DC punainen - OD-R01BA9R-24PD pun 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Pituus - 25 mm
Nimellisjännitealue - 24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998712
Sähkönumero
4799871
Toimittajan tuotenumero
OD-R01BA9R-24PD
Tukkuerä
100
Kanta:
BA9s
Pituus:
25 mm
Nimellisjännitealue:
24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
10 mm
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
punainen
Valovoima:
0.1 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Ledilamppu Ba9s 24VACDC Punainen
Ledilamppu Ba9s
24V Punainen
Ledilamppu Ba9s
24V Punainen




