PEREL - Led Ba9S 24 VAC/DC valkoinen - OD-W01BA9R-24PD valk 24V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Pituus - 25 mm
Nimellisjännitealue - 24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998705
Sähkönumero
4799870
Toimittajan tuotenumero
OD-W01BA9R-24PD
Tukkuerä
100
Kanta:
BA9s
Pituus:
25 mm
Nimellisjännitealue:
24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
10 mm
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
valkoinen
Valovoima:
3.75 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Ledilamppu Ba9s 24VACDC Valkoinen
Ledilamppu Ba9s
Ba9s 24V valkoinen
Ledilamppu Ba9s
Ba9s 24V valkoinen