PEREL - Led E-10 230V valkoinen - LE2401C235W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E10
Pituus - 25 mm
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047988201
Sähkönumero
4798820
Toimittajan tuotenumero
OD-WO1E10R-230BR
Tukkuerä
100
Kanta:
E10
Pituus:
25 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
10 mm
Jännitetyyppi:
AC
Väri:
valkoinen
Valovoima:
3.75 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kauko-ohjaus:
ei
Ledmerkkilamppu E-10 230V Valkoinen
Merkkilamppuledi E-10
10x25 mm Valkoinen
Merkkilamppuledi E-10
10x25 mm Valkoinen