PEREL - Led E-10 230VAC vihreä - OD-G01E10R-230BR vihr. 230V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E10
Pituus - 25 mm
Nimellisjännitealue - 220...230 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047988263
Sähkönumero
4798826
Toimittajan tuotenumero
OD-G01E10R-230BR
Tukkuerä
100
Kanta:
E10
Pituus:
25 mm
Nimellisjännitealue:
220...230 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
10 mm
Jännitetyyppi:
AC
Väri:
vihreä
Valovoima:
1.5 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Ledmerkkilamppu E-10 230V Vihreä
Merkkilamppu ledi E-10
10x25 vihreä
Merkkilamppu ledi E-10
10x25 vihreä




