PEREL - Led E-10 24 VAC/DC punainen - OD-R01E10R-24PD pun. 24 V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E10
Pituus - 25 mm
Nimellisjännitealue - 24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047988041
Sähkönumero
4798804
Toimittajan tuotenumero
OD-R01E10R-24PD
Tukkuerä
100
Kanta:
E10
Pituus:
25 mm
Nimellisjännitealue:
24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
10 mm
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
punainen
Valovoima:
0.1 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Ledimerkkilamppu E10 24V punainen