PEREL - Led E-14 24-28V valkoinen - OD-W01E14CL05-24BR valk.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E14
Pituus - 35 mm
Nimellisjännitealue - 24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047988300
Sähkönumero
4798830
Toimittajan tuotenumero
OD-W01CL05E14-24B
Tukkuerä
5
Kanta:
E14
Pituus:
35 mm
Nimellisjännitealue:
24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
16 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kauko-ohjaus:
ei
OD-W01CL05E14-24BR OSHINO LAMPS
Merkkilamppu E-14
16x35 mm sopii positumistie kupuun
Merkkilamppu E-14
16x35 mm sopii positumistie kupuun