PEREL - Led-nauha IP68 - SC-TWF-W 5500-6500K, 5W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5500...6000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 400 lm
Teho per metri - 4.8 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041017020
Sähkönumero
4101702
Toimittajan tuotenumero
SC-TWF-W
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5500...6000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
400 lm
Teho per metri:
4.8 W
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
60
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kokonaispituus:
5000 m
Ledinauha ulkokäyttöön
ledinauha IP65 5 m rulla 4,8W/ m 400 lm kylmävalkoinen 5500-6000K
Luotettva ja pitkä-ikäinen tuote.



