PEREL - LED-pistokantalamppu - Gr10q TC-DDL 12,5W 4P 1600lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 12.5...12.5 W
Valovirta - 1600...1600 lm
Kanta - GR10q
Värilämpötila-alue - 3500...3500 K
Pituus - 201 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
08714681458730
Sähkönumero
4909102
Toimittajan tuotenumero
145873
Tukkuerä
1
Lampputeho:
12.5...12.5 W
Valovirta:
1600...1600 lm
Kanta:
GR10q
Värilämpötila-alue:
3500...3500 K
Pituus:
201 mm
Nimellisjännitealue:
53...53 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
40000 h
Halkaisija:
23 mm
Säteen kulma:
130...130 °
Valotehokkuus:
128 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
20000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
13 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei




