PEREL - LED-pistokantalamppu - Led 2G7 4P TC-SEL 6W 4000K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6...6 W
Valovirta - 600...600 lm
Kanta - 2G7
Värilämpötila-alue - 3300...3500 K
Pituus - 222 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8714681456422
Sähkönumero
4909105
Toimittajan tuotenumero
145642
Tukkuerä
1
Lampputeho:
6...6 W
Valovirta:
600...600 lm
Kanta:
2G7
Värilämpötila-alue:
3300...3500 K
Pituus:
222 mm
Nimellisjännitealue:
6...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Halkaisija:
37 mm
Säteen kulma:
130...130 °
Valotehokkuus:
100 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta-alue:
52...52 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
15000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
muovi