PEREL - LED-profiilin kiinnike - Kiinnike LED-profiilille NTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 15 mm
Leveys - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041017723
Sähkönumero
4101772
Toimittajan tuotenumero
KLP-NTA
Tukkuerä
10
Pituus:
15 mm
Leveys:
16 mm
ASENNUSLEVY LEDPROFIILILLE NTA
KLP-NTA Kiinnike alumiiniprofiilille
Pinta-asenteisen alumiiniprofiilin kiinnike
KLP-NTA Kiinnike alumiiniprofiilille
Pinta-asenteisen alumiiniprofiilin kiinnike



