PEREL - Ledlamppu exit E14 24V ympäris - L14162401WW

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - E14

  • Pituus - 48 mm

  • Nimellisjännitealue - 24...24 V

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 25000 h

  • Halkaisija - 37 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047988683

Sähkönumero

4798868

Toimittajan tuotenumero

L14162401WW

Tukkuerä

15

Kanta:

E14

Pituus:

48 mm

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

37 mm

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC/DC

Kauko-ohjaus:

ei

Ledlamppu exit E14 24V ympärisäteilevä

Ledilamppu E-14
Ympäri säteilevä sopii poistumistie kupuun