PEREL - Lednauhasarja lämminvalk - TT-LN40WW-SETTI 12V 3000K 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 600 lm
Teho per metri - 6 W
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041017747
Sähkönumero
4101774
Toimittajan tuotenumero
TT-LN40WW-SETTI
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
600 lm
Teho per metri:
6 W
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
60
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
180 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kokonaispituus:
500 m
Ledinauhasarja Uutuus !
Pienessä paketissa kaikki tarvittava, teholähde ja 5 m laadukasta lämminsävyistä ledinauhaa !




