PEREL - Mekaaninen lisätarvike - Kansi 202cm NTA/NZA kirkas


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2020 mm
Leveys - 12 mm
Korkeus - 1 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041017594
Sähkönumero
4101759
Toimittajan tuotenumero
KPL-A-202-TR
Tukkuerä
1
Pituus:
2020 mm
Leveys:
12 mm
Korkeus:
1 mm
Kansi 202 cm NTA/NZA kirkas
Alumiiniprofiilin kansi 202 cm
Alumiiniprofiilin kansi läpinäkyvä 202 cm
Alumiiniprofiilin kansi 202 cm
Alumiiniprofiilin kansi läpinäkyvä 202 cm