PEREL - Mekaaninen lisätarvike - Led-profiili 202cm pinta-as VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 16 mm
Kokonaispituus - 2020 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041017679
Sähkönumero
4101767
Toimittajan tuotenumero
PL-NTA-202-BL
Tukkuerä
1
Leveys:
16 mm
Kokonaispituus:
2020 m
Led-profiili 202cm, NTA, alumiini, pinta-asennus, väri valkoinen
Alumiiniprofiili
202 cm maalattu valkoinen , pinta-asennus
Alumiiniprofiili
202 cm maalattu valkoinen , pinta-asennus




