PEREL - Merkkilamppu - E-14-T1654-260V-7-10 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E14
Lamppujännite - 220...260 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 16 mm
Kokonaispituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998347
Sähkönumero
4799834
Toimittajan tuotenumero
E-14-T1654-260V-7W
Tukkuerä
100
Kanta:
E14
Lamppujännite:
220...260 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
16 mm
Kokonaispituus:
54 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu E-14 220-260V 7-10W 16x54 mm
Merkkilamppu E-14
220-260V 16x54 mm
Merkkilamppu E-14
220-260V 16x54 mm



