PEREL - Merkkivalokaluste LED - Ledindikaattori 130V Oran.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lamppujännite - 24...24 V
Tekniikka - LED
Väri - oranssi
Halkaisija - 22.5 mm
Kokonaispituus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
AD22-22DS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410023017031
Sähkönumero
2301703
Toimittajan tuotenumero
AD22-22DSORANGE24
Tukkuerä
1
Lamppujännite:
24...24 V
Tekniikka:
LED
Väri:
oranssi
Halkaisija:
22.5 mm
Kokonaispituus:
50 mm
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Ledindikaattori 130V oranssi 22,5 mm
Led-indikaattori 22,5 mm aukkoon
130V Oranssi IP65
Led-indikaattori 22,5 mm aukkoon
130V Oranssi IP65