PEREL - Merkkivalokaluste LED - Ledindikaattori 130V Oranssi

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lamppujännite - 130...130 V

  • Tekniikka - LED

  • Väri - oranssi

  • Halkaisija - 22.5 mm

  • Kokonaispituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410023017079

Sähkönumero

2301707

Toimittajan tuotenumero

AD22-22DSORANGE130

Tukkuerä

1

Lamppujännite:

130...130 V

Tekniikka:

LED

Väri:

oranssi

Halkaisija:

22.5 mm

Kokonaispituus:

50 mm

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

Ledindikaattori 130V oranssi 22,5 mm

Led-indikaattori 22,5 mm aukkoon
130V Oranssi IP65