PEREL - Merkkivalokaluste LED - Ledindikaattori 230V sininen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lamppujännite - 230...230 V
Tekniikka - LED
Väri - sininen
Halkaisija - 22.5 mm
Kokonaispituus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
AD22-22DS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410023017154
Sähkönumero
2301715
Toimittajan tuotenumero
AD22-22DSBLUE230
Tukkuerä
1
Lamppujännite:
230...230 V
Tekniikka:
LED
Väri:
sininen
Halkaisija:
22.5 mm
Kokonaispituus:
50 mm
Halogeeni:
ei
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
ledindikaattori 230V sininen
Led-indikaattori 22,5 mm aukkoon
230V Sininen IP65
Led-indikaattori 22,5 mm aukkoon
230V Sininen IP65