PEREL - Merkkivalokaluste LED - Ledindikaattori 230V Valkoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lamppujännite - 230...230 V
Tekniikka - LED
Väri - valkoinen
Halkaisija - 22.5 mm
Kokonaispituus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
AD22-22DS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410023017086
Sähkönumero
2301708
Toimittajan tuotenumero
AD22-22DSWHITE230
Tukkuerä
1
Lamppujännite:
230...230 V
Tekniikka:
LED
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
22.5 mm
Kokonaispituus:
50 mm
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Ledindikaattori 230V valkoinen 22,5 mm
Led-indikaattori 22,5 mm aukkoon
230V Valkoinen IP65
Led-indikaattori 22,5 mm aukkoon
230V Valkoinen IP65