PEREL - Merkkivalokaluste LED - Ledindikaattori 24V Punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lamppujännite - 24...24 V
Tekniikka - LED
Väri - punainen
Halkaisija - 22.5 mm
Kokonaispituus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
AD22-22DS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410023017024
Sähkönumero
2301702
Toimittajan tuotenumero
AD22-22DSRED24
Tukkuerä
1
Lamppujännite:
24...24 V
Tekniikka:
LED
Väri:
punainen
Halkaisija:
22.5 mm
Kokonaispituus:
50 mm
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Ledindikaattori 24V punainen 22,5 mm
Led.indikaattori 22,5 mm aukkoon
24V punainen IP65
Led.indikaattori 22,5 mm aukkoon
24V punainen IP65



