PEREL - Pienoislamppu - 1124012-Ba9S G11x23 24V 1,2 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 24...30 V
Lampun muoto - pyöreä/pallomainen
Väri - valkoinen
Halkaisija - 11 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047995858
Sähkönumero
4799585
Toimittajan tuotenumero
EK-1124012
Tukkuerä
10
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
24...30 V
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
11 mm
Kokonaispituus:
23 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu Ba9s 24-30v 1,2W G11x24 mm
Merkkilamppu Ba9s 24V 50mA 1,2W
G11x23 mm
Merkkilamppu Ba9s 24V 50mA 1,2W
G11x23 mm





