PEREL - Pienoislamppu - 17925220C-Neon Ba9S 25mm 220V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 5000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047994202
Sähkönumero
4799420
Toimittajan tuotenumero
1025-22
Tukkuerä
10
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
5000 h
Halkaisija:
10 mm
Hohtolamppu Ba9s 220V 10x25 mm
Ba9s hohtolamppu 230VAC 10x25 mm
Ba9s hohtolamppu 230VAC 10x25 mm