PEREL - Pienoislamppu - 411002-BA9S T9X23mm 130V 2,6W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 110...130 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 8.5 mm
Kokonaispituus - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047996244
Sähkönumero
4799624
Toimittajan tuotenumero
411002
Tukkuerä
10
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
110...130 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
8.5 mm
Kokonaispituus:
23 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
20 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu Ba9s 130V 2,6W 8,5x23mm
Merkkilamppu Ba9s
8,5x23 mm
Merkkilamppu Ba9s
8,5x23 mm




