PEREL - Pienoislamppu - 412012-BA9S T8,5X23mm 12V 1,2W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 12...12 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 8.5 mm
Kokonaispituus - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047996275
Sähkönumero
4799627
Toimittajan tuotenumero
EK-412012
Tukkuerä
10
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
12...12 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
8.5 mm
Kokonaispituus:
23 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
100 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu Ba9s 12v 1,2W 8,5x23mm
Merkkilamppu Ba9s
8,5x23 mm
Merkkilamppu Ba9s
8,5x23 mm




