PEREL - Pienoislamppu - 42402-BA9S T8,5X23mm 24V 2W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 24...24 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 9 mm
Kokonaispituus - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047996336
Sähkönumero
4799633
Toimittajan tuotenumero
EK-42402
Tukkuerä
10
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
24...24 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
9 mm
Kokonaispituus:
23 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Merkkilamppu Ba9s8,5x23 mm
Merkkilamppu Ba9s
8,5x23 mm
Merkkilamppu Ba9s
8,5x23 mm




