PEREL - Pienoislamppu - 43002-BA9S T8,5X23mm 30V 2W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 28...30 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 9 mm
Kokonaispituus - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047996428
Sähkönumero
4799642
Toimittajan tuotenumero
EK-43002
Tukkuerä
10
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
28...30 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
9 mm
Kokonaispituus:
23 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu Ba9s 30V 2W 8,5x23 mm
Merkkilamppu Ba9s
8,5x23 mm
Merkkilamppu Ba9s
8,5x23 mm




