PEREL - Pienoislamppu - 513020-BA9S T10X28mm 130V 20mA

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - BA9s

  • Lamppujännite - 110...130 V

  • Väri - valkoinen

  • Halkaisija - 10 mm

  • Kokonaispituus - 28 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047996602

Sähkönumero

4799660

Toimittajan tuotenumero

EK-513020

Tukkuerä

10

Kanta:

BA9s

Lamppujännite:

110...130 V

Väri:

valkoinen

Halkaisija:

10 mm

Kokonaispituus:

28 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

20 mA

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

Merkkilamppu Ba9s 130V 2,6W 10x28mm

Merkkilamppu Ba9s
10x28 mm