PEREL - Pienoislamppu - 52403-BA9S T10X28 24V 3W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 24...24 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 10 mm
Kokonaispituus - 28 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047996695
Sähkönumero
4799669
Toimittajan tuotenumero
EK-52403
Tukkuerä
10
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
24...24 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
10 mm
Kokonaispituus:
28 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu Ba9s 24V 3W 10x28mm
Merkkilamppu Ba9s
10x28 mm
Merkkilamppu Ba9s
10x28 mm