PEREL - Pienoislamppu - 56005-BA9S T10X28 60V 5W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 60...60 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 10 mm
Kokonaispituus - 28 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047996848
Sähkönumero
4799684
Toimittajan tuotenumero
EK-56005
Tukkuerä
10
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
60...60 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
10 mm
Kokonaispituus:
28 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Merkkilamppu Ba9s 60v 5W 10x28mm
Merkkilamppu Ba9s
10x28 mm
Merkkilamppu Ba9s
10x28 mm