PEREL - Pienoislamppu - 63002-E-10 30V 2W T10X28mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E10
Lamppujännite - 24...30 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 10 mm
Kokonaispituus - 28 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047997081
Sähkönumero
4799708
Toimittajan tuotenumero
EK-63002
Tukkuerä
10
Kanta:
E10
Lamppujännite:
24...30 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
10 mm
Kokonaispituus:
28 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu E-10 30V 2W 10x28 mm
Merkkilamppu E-10
10x28 mm
Merkkilamppu E-10
10x28 mm




