PEREL - Pienoislamppu - BA15D-T1654-130V-5W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA15d
Lamppujännite - 110...130 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 16 mm
Kokonaispituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047997449
Sähkönumero
4799744
Toimittajan tuotenumero
BA15D-T1654-130V-5W
Tukkuerä
10
Kanta:
BA15d
Lamppujännite:
110...130 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
16 mm
Kokonaispituus:
54 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
38 mA
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu Ba15d 130V 5W 16x54 mm
Merkkilamppu Ba15d
16x54 mm
Merkkilamppu Ba15d
16x54 mm