PEREL - Pienoislamppu - BA15D-T1654-24V-5W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA15d
Lamppujännite - 24...24 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 16 mm
Kokonaispituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047997470
Sähkönumero
4799747
Toimittajan tuotenumero
BA15D-T1654-24V-5W
Tukkuerä
10
Kanta:
BA15d
Lamppujännite:
24...24 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
16 mm
Kokonaispituus:
54 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
208 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu Ba15d16x54 mm
Merkkilamppu Ba15d
16x54 mm
Merkkilamppu Ba15d
16x54 mm



