PEREL - Pienoislamppu - BA15D-T1654-260V-7W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA15d
Lamppujännite - 220...260 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 16 mm
Kokonaispituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047997531
Sähkönumero
4799753
Toimittajan tuotenumero
BA15D-T1654-260V-7WE
Tukkuerä
10
Kanta:
BA15d
Lamppujännite:
220...260 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
16 mm
Kokonaispituus:
54 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
32 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu Ba15d 220-260V 7-10W
16x54 mm
16x54 mm


