PEREL - Pienoislamppu - E-14-T1330-030V-3W

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - E14

  • Lamppujännite - 24...30 V

  • Väri - valkoinen

  • Halkaisija - 13 mm

  • Kokonaispituus - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047997715

Sähkönumero

4799771

Toimittajan tuotenumero

E-14-T1330-030V-3W

Tukkuerä

10

Kanta:

E14

Lamppujännite:

24...30 V

Väri:

valkoinen

Halkaisija:

13 mm

Kokonaispituus:

30 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

100 mA

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

Merkkilamppu R-14 30V 3W 13x30 mm

Merkkilamppu E-14
13x30 mm