PEREL - Pienoislamppu - E-14-T1330-030V-5W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E14
Lamppujännite - 24...30 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 13 mm
Kokonaispituus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047997746
Sähkönumero
4799774
Toimittajan tuotenumero
E14-T1330-30V-5W
Tukkuerä
10
Kanta:
E14
Lamppujännite:
24...30 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
13 mm
Kokonaispituus:
30 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
166 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu E-14 13x30 mm
Merkkilamppu E-14
13x30 mm
Merkkilamppu E-14
13x30 mm



