PEREL - Pienoislamppu - E-14-T1654-024V-3W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E14
Lamppujännite - 24...24 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 16 mm
Kokonaispituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998019
Sähkönumero
4799801
Toimittajan tuotenumero
E14-T1654-024V-3W
Tukkuerä
10
Kanta:
E14
Lamppujännite:
24...24 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
16 mm
Kokonaispituus:
54 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
125 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu E-14 24V 3W 16x54 mm
Merkkilamppu E-14
16x54 mm
Merkkilamppu E-14
16x54 mm



