PEREL - Pienoislamppu - E-14-T1654-060V-10W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E14
Lamppujännite - 48...60 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 16 mm
Kokonaispituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998132
Sähkönumero
4799813
Toimittajan tuotenumero
E54060011
Tukkuerä
10
Kanta:
E14
Lamppujännite:
48...60 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
16 mm
Kokonaispituus:
54 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
166 mA
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu E-14 60v 10W 16x54 mm
Merkkilamppu E-14 48-60V 6-10W
16x54 mm
Merkkilamppu E-14 48-60V 6-10W
16x54 mm