PEREL - Pienoislamppu - E24.003.300 3.3V 300mA E10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E10
Lamppujännite - 3...3 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 9 mm
Kokonaispituus - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047995032
Sähkönumero
4799503
Toimittajan tuotenumero
E24003300
Tukkuerä
100
Kanta:
E10
Lamppujännite:
3...3 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
9 mm
Kokonaispituus:
23 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
300 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu E-10 3V 300mA
Merkkilamppu E-10
G11x24 mm
Merkkilamppu E-10
G11x24 mm



