PEREL - Pienoislamppu - E30.260.019 260V 5W E14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E14
Lamppujännite - 220...260 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 13 mm
Kokonaispituus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047995056
Sähkönumero
4799505
Toimittajan tuotenumero
E30260019
Tukkuerä
100
Kanta:
E14
Lamppujännite:
220...260 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
13 mm
Kokonaispituus:
30 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Meerkkilamppu R-14 13x30 mm 260V 5W
Merkkilamppu E-14
13x30 mm
Merkkilamppu E-14
13x30 mm



