PEREL - Pienoislamppu - OL-6047 28V 40mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - MG 5,7s/9
Lamppujännite - 24...28 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 5.7 mm
Kokonaispituus - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047995025
Sähkönumero
4799502
Toimittajan tuotenumero
OL-6047
Tukkuerä
100
Kanta:
MG 5,7s/9
Lamppujännite:
24...28 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
5.7 mm
Kokonaispituus:
16 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
40 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu Mg6s/928V 40mA
Merkkilamppu Mg6s/9
5,3x13 mm
Merkkilamppu Mg6s/9
5,3x13 mm



