PEREL - Puhelinlamppu - OL-453040-T-4.5 30V 40MA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - T4,5
Lamppujännite - 24...30 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 4.5 mm
Kokonaispituus - 16.5 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047994479
Sähkönumero
4799447
Toimittajan tuotenumero
OL-453040
Tukkuerä
10
Kanta:
T4,5
Lamppujännite:
24...30 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
4.5 mm
Kokonaispituus:
16.5 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
40 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Puhelinlamppu T-4.5Puhelinlamppu T-4.5 4,5x16,5 mm
Puhelinlamppu T-4.5
Puhelinlamppu T-4.5 4,5x16,5 mm
Puhelinlamppu T-4.5
Puhelinlamppu T-4.5 4,5x16,5 mm



