PEREL - Puhelinlamppu - OL-461240-T-4.6 12V 40MA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - T4,6
Lamppujännite - 12...12 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 4.6 mm
Kokonaispituus - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047994561
Sähkönumero
4799456
Toimittajan tuotenumero
OL-461240
Tukkuerä
10
Kanta:
T4,6
Lamppujännite:
12...12 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
4.6 mm
Kokonaispituus:
22 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
40 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Puhelinlamppu T-4.6puhelinlamppu T-4.6 4,6x22 mm
puhelinlamppu T-4.6 4,6x22 mm
puhelinlamppu T-4.6 4,6x22 mm



