PEREL - Puhelinlamppu - OL-552450-T-5.5 24V 50MA

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - T5,5

  • Lamppujännite - 24...24 V

  • Väri - valkoinen

  • Halkaisija - 5.5 mm

  • Kokonaispituus - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047995018

Sähkönumero

4799501

Toimittajan tuotenumero

OL-552450

Tukkuerä

10

Kanta:

T5,5

Lamppujännite:

24...24 V

Väri:

valkoinen

Halkaisija:

5.5 mm

Kokonaispituus:

30 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Krypton:

ei

Nimellisvirta:

50 mA

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

Puhelinlamppu T-5.5 24V 50mA

Puhelinlamppu T-5.5
5,5x30 mm