PEREL - Puhelinlamppu - OL-552820-T-5.5 28V 20MA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - T5,5
Lamppujännite - 24...28 V
Väri - punainen
Halkaisija - 5.5 mm
Kokonaispituus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047995049
Sähkönumero
4799504
Toimittajan tuotenumero
OL-552820
Tukkuerä
10
Kanta:
T5,5
Lamppujännite:
24...28 V
Väri:
punainen
Halkaisija:
5.5 mm
Kokonaispituus:
30 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
20 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Puhelinlamppu T-5.5 28V 40mA
Puhelinlamppu T-5.5
5x30 mm
Puhelinlamppu T-5.5
5x30 mm




