PEREL - Puhelinlamppu - OL-N55220-T-5.5 220V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - T5,5
Lamppujännite - 220...240 V
Väri - oranssi
Halkaisija - 5.5 mm
Kokonaispituus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047994264
Sähkönumero
4799426
Toimittajan tuotenumero
OL-N55220
Tukkuerä
10
Kanta:
T5,5
Lamppujännite:
220...240 V
Väri:
oranssi
Halkaisija:
5.5 mm
Kokonaispituus:
30 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
5000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
2 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Puhelinlamppu T-5.5 hohtoPuhelinlamppu T-5.5 220V hohtolamppu 5x30 mm
Puhelinlamppu T-5.5 hohto
Puhelinlamppu T-5.5 220V hohtolamppu 5x30 mm
Puhelinlamppu T-5.5 hohto
Puhelinlamppu T-5.5 220V hohtolamppu 5x30 mm



