PEREL - Puhelinlamppu - T5524020-T-5.5 24V 20MA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - T5,5
Lamppujännite - 24...24 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 5.5 mm
Kokonaispituus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047994981
Sähkönumero
4799498
Toimittajan tuotenumero
T5524020
Tukkuerä
10
Kanta:
T5,5
Lamppujännite:
24...24 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
5.5 mm
Kokonaispituus:
30 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
20 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
puhelinlamppu T-5.5 24V 20 mA
Puhelinlamppu T-5.5
5,5x30 mm
Puhelinlamppu T-5.5
5,5x30 mm