PEREL - Puhelinlamppuled T 5.5 24V Val - OD-W02T55-24PD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - T5,5
Pituus - 30 mm
Nimellisjännitealue - 24...24 V
Halkaisija - 5.5 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047999597
Sähkönumero
4799959
Toimittajan tuotenumero
OD-W02T55-24PD
Tukkuerä
100
Kanta:
T5,5
Pituus:
30 mm
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Halkaisija:
5.5 mm
Väri:
valkoinen
Puhelinlamppuled T 5.5 24V Valkoinen


