PEREL - Puhelinlamppuled T 5.5 24V Vih - OD-G01T55-24PD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - T5,5
Pituus - 28 mm
Nimellisjännitealue - 24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 5.4 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047999610
Sähkönumero
4799961
Toimittajan tuotenumero
OD-G01T55-24PD
Tukkuerä
100
Kanta:
T5,5
Pituus:
28 mm
Nimellisjännitealue:
24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
5.4 mm
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
vihreä
Valovoima:
0.76 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Puhelinlamppuled T 5.5 24V Vihreä
Puhelinlamppuled T-5.5
5,5x30 mm vihreä 24V
Puhelinlamppuled T-5.5
5,5x30 mm vihreä 24V