PEREL - Sähköasennustesteritarvike - A 1532 Sähköautonlataus adapte

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistoketyyppi - muu
Maksimikäyttöjännite - 400 V
Eriste - PVC
Ylijännitesuojausluokka - CAT II
Salkku/kassi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063427674
Sähkönumero
6769302
Toimittajan tuotenumero
A1532
Tukkuerä
1
Pistoketyyppi:
muu
Maksimikäyttöjännite:
400 V
Eriste:
PVC
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Salkku/kassi:
kyllä
Virrankestoisuus:
13 A
A 1532 Sähköautonlataus adapteri


