varastointi päättyy

PEREL - Sisustusvalaisin - Led-kalusteval.ladattava 40cm MU

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

  • Liiketunnistin - kyllä

  • Himmennys DALI - ei

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4103616

Toimittajan tuotenumero

PE035397

Tukkuerä

40

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Jonoasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Kaappivalaisin, Musta runko, Rungon mitat 40x4x0.9cm160lm, 4000K, PIR-tunnistin, tunnistusetäisyys n. 1.5-2m. LadattavaMicro USB . Latausaika täyteen akkuun 3h. Akun kesto täydellä akulla 5hvalo päällä.

Led valaisin ladattava usb liitin 750mA lähestymisanturi
40 cm mustarunko 4000K
sisältää latausjohdon ei laturia